missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Dose aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1600 mL
2500 mL
Spezifikation
Verschlusstyp | Knopfabdeckung |
Durchmesser (metrisch) | 150 mm |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Kapazität (metrisch) | 1600 mL |
Enthält | Knopfabdeckung |
Material | Edelstahl |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'