missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMS Biotechnology™ BODENPROBENNAHME KOFFER MINISET MINISET
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mini Soil Auger Kit |
| Material | Stainless Steel |
| Enthält | One Regular and One Mud Auger, Four Extensions (3 FT or 4 FT) and A Cross Handle |
| Grifftyp | Cross |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Critical Environmental Sampling |
| Gewicht (metrisch) | 6.35 kg |
| Länge (metrisch) | 121,92 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?