missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette - SwissTweeze
Click to view available options
Länge (metrisch):
110 mm
115 mm
120 mm
Spitzenform:
Feine Spitze
Gebogene Spitze
Rund, flach, fein
Sehr feine Spitze
Spitz, ultrafein
Ultradünne und scharfe Spitze
Bauweise/Design:
Abgewinkelt
Abgewinkelt, gebogen
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Schweizer Tweeze-Serie
- Perforierter Griff für verbesserten Halt
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Spitz, ultrafein |
| Bauweise/Design | Gebogen |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.52 in. |
| Material | Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Hochpräzise Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur