missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Hochpräzise Pinzette - SwissTweeze
Beschreibung
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr effektiv
- Zuverlässig
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Schweizer Tweeze-Serie
- Perforierter Griff für verbesserten Halt
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Sehr feine Spitze |
| Bauweise/Design | Gerade |
| Länge (angloamerikanisch) | 4.52 in. |
| Material | Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Produkttyp | Hochpräzise Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
| Typ | Punch-Pinzetten |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?