missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Stainless Steel Spilage Tray
35.64 € - 112.86 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 20 mm |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Typ | Spill Containment Tray |
Menge | 1 Each |
Form | Rectangular |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10076741
|
Carl Roth™
9493.1 |
290 x 210 x 20 mm |
35.64 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10760973
|
Carl Roth™
9495.1 |
580 x 400 x 20 mm |
112.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
20 mm | |
Spill Containment Tray | |
Rectangular | |
Autoclavable |
Stainless Steel | |
1 Each | |
0.8 mm |