missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite über 10 mm
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe, mit Rundlochblechen, Maschenweite über 10 mm
Artikelnummer. 10026381 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
14mm
16 mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 10026381 | 106mm | 1 Stück |
| 10124782 | 100mm | 1 Stück |
| 10042822 | 106mm | 1 Stück |
| 10789924 | 11,2mm | 1 Stück |
| 10124732 | 112mm | 1 Stück |
| 10594203 | 12,5 mm | 1 Stück |
| 10655743 | 125mm | 1 Stück |
| 10092802 | 14mm | 1 Stück |
| 10348512 | 13,2mm | - |
| 10719934 | 16 mm | 1 Stück |
| 10206462 | 18mm | 1 Stück |
| 10544593 | 19mm | 1 Stück |
| 10635933 | 20mm | 1 Stück |
| 10216462 | 22,4mm | 1 Stück |
| 10483412 | 25mm | 1 Stück |
| 10022692 | 26,5mm | 1 Stück |
| 10022702 | 31,5mm | 1 Stück |
| 10493412 | 28mm | 1 Stück |
| 10082722 | 35,5mm | 1 Stück |
| 10266792 | 40mm | 1 Stück |
| 10082732 | 37,5mm | 1 Stück |
| 10092732 | 45mm | 1 Stück |
| 10032762 | 50mm | 1 Stück |
| 10348322 | 56mm | - |
| 10592863 | 53mm | 1 Stück |
| 10695163 | 71mm | 1 Stück |
| 10042762 | 63mm | 1 Stück |
| 10444762 | 75mm | 1 Stück |
| 10012812 | 80mm | 1 Stück |
| 10144682 | 90mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10026381
Marke: RETSCH 1250
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 106mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/2 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mesh Material | Edelstahl |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?