missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Stainless Steel Tripod Rod
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Länge (metrisch) | 1000 mm |
| Länge (metrisch) Stab | 1000 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stange | 12 mm |
| Produkttyp | Tripod Rod |
| Menge | Je 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?