missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzette zur Handhabung von Wafern
Pinzette zur Wafer-Handhabung - Antimagnetisch/Anti-Säure-Edelstahl, gezahnter Griff
Marke: RUBIS 2LB/4
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01710kg
Beschreibung
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Spezifikation
Top Lip, Stepped Bottom Paddle | |
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl | |
Pinzette zur Handhabung von Wafern | |
130 x 12.5 mm | |
Spannmuffe |
4.92 in. | |
130 mm | |
Je 1 | |
12.5 mm |