missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Standardbürette mit seitlichem Absperrhahn und Glasstopfen
Besitzen eine höhere Genauigkeit als Büretten der Klasse B und eine 1.5 -mal engere Toleranz im Vergleich zur offiziellen Toleranz der Klasse AS.
Marke: Karl Hecht™ 40812025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt gemäß DIN EN ISO 385
- Kurze Linie, Messskala
- Kalibriert auf Volumenabgabe, markiert „EX“
- Die verschmolzenen weißen Graduierungen sind säurebeständig und alkalibeständig
- Seitlicher Absperrhahn mit austauschbaren Standardmassestopfen und zuverlässigen Haltevorrichtungen
- Starke Qualität, verstärkte Gelenke, kalibrierte facettierte Spitzen
- Kapazität von 25 ml, Toleranz von 0.075 ml
- Schnelle Bereitstellung
Spezifikation
25 ml | |
Glas | |
lateral | |
Standard-Bürette |
Ja, verschmolzen weiß | |
0.1 ml | |
±0,075 ml | |
Klasse AS |