missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Stehhilfe

Artikelnummer. 10299671
Encompass
Change view
Click to view available options
Farbe:
Hellgrau
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10299671 Rot -
10167631 Schwarz 1 Stück
10127681 Hellgrau 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10299671

Marke: Lotz Lagertechnik™ 360004

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Sehr stabile Stehhilfe
  • Ergonomisch geformter Komfortsitz mit Stahleinleger
  • Sitz höhenverstellbar von 600 bis 850mm
  • Sitzneigung um 15° verstellbar
  • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar mit Rückstellautomatik
  • Pflegeleichter PU-Sitz
  • NEU mit Kunstledersitzen in verschiedenen Farben
  • Leitfähige Sonderausstattung auf Anfrage.
  • Farbe: Gestell rot, Sitz schwarz

Spezifikation

Farbe Rot
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.