missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Megro™ Steri-Roll™ mit 2 Indikatoren
Zum Verpacken verschiedener Produkte (z. B. Kleidung, Tabletts, Kompressen, medizinische Geräte) für die Sterilisierung.
33.20 € - 37.15 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Bauweise/Design | Ohne Falz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zu sterilisierende Verpackungsgeräte |
Länge (metrisch) | 200 m |
Produkttyp | Sterilisationsverpackung |
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15960941
|
Megro™
300210 |
75 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15970941
|
Megro™
300220 |
100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Sterilisationspaket gemäß DIN EN ISO 11607-1
- Leicht abziehbar
- Flächengewicht von 60 g/qm
- Die empfohlene Versiegelungstemperatur liegt zwischen 175 °C und 200 °C
- Mit Dampf- und EO-Gasanzeige
- Erhältlich in einer Breite von 100 mm oder 75 mm
Spezifikation
Weiß | |
Zu sterilisierende Verpackungsgeräte | |
Sterilisationsverpackung |
Ohne Falz | |
200 m | |
60 g/m² |