missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Stoppers
Click to view available options
Größe:
19 mm
26 mm
35 mm
52 mm
NS 14/23
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Beschreibung
- Made of PTFE, with ground joint and sealing rings on the outside knurled or hexagonal grip.
- Compared with glass stoppers, they are easily removable and can be used without grease.
- The stoppers can expand under heat which might lead to a breaking of the ground joint sockets.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | NS 14/23 |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | White |
| Sterilität | Non-sterile |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur