missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Vorratsbehälter
Marke: Huenersdorf™ 654300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg
Spezifikation
Vorratsbehälter | |
Blau | |
Stapelbar | |
Lebensmittelechtes RAL | |
335 x 200 x 150 mm | |
205 mm |
Polystyrol | |
Rechteckig | |
6,75 l, 742 kg | |
Lebensmittelecht | |
336 mm | |
154 mm |