Learn More
Bernsteinsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Succinic acid acts as a leaching agent in extracting lithium, cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore. It is used as a starting material in the synthesis of new elastic polyesters, fumaric acid, succinic anhydride and alkyd resins. It plays an important role as an acidity regulator in the food and beverage industry, as an excipient in pharmaceutical products and acts as a cocrystallising agent in organic synthesis. Its derivative viz diethyl ester is used as a substrate in the Stobbe condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Succinsäure wirkt als Auslaugemittel bei der Extraktion von Lithium, Kobalt aus gebrauchten Li-Ionen-Batterien und Magnesium aus Magnesiterz. Sie wird als Ausgangsmaterial bei der Synthese neuer elastischer Polyester, Fumarsäure, Succinanhydrid- und Alkydharze verwendet. Sie spielt eine wichtige Rolle als Säureregulator in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, als Hilfsstoff in pharmazeutischen Produkten und fungiert als Cokristallisationsmittel in der organischen Synthese. Ihre Diethylester-Derivate werden als Substrat in der Stobbe-Kondensation verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether, Aceton und Methanol. Unlöslich in Toluol, Benzol, Kohlenstoffdisulfid, Kohlenstofftetrachlorid und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Succinic acid |
Schmelzpunkt | 186°bis 188 °C |
Siedepunkt | 235 °C |
Beilstein | 1754069 |
Merck Index | 14,8869 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol. Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether. |
Formelmasse | 118.09 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Dichte | 1,56 |
Menge | 500g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only