missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lotz Lagertechnik™ Drehhocker
Beschreibung
- PU- Buche- Polster oder Kunstledersitz
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Fusskreuz
- Sitzhöhenverstellung Gleiter: 400 bis 600mm
- Sitzhöhenverstellung Rollen: 420 bis 620mm Rollen
- Beschreibung: Buche, Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Buche |
| Einstellbar (Höhe) | 445 bis 635 mm |
| Polsterung | Keine |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?