missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Kühlschrank T 1404-20, 112 Liter, weiß
Marke: Liebherr™ T 1404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Spezifikation
Swing | |
2 | |
Steel | |
T1404 | |
850 H x 501 W x 620 D mm | |
50 Hz |
107 L | |
Automatic | |
White | |
5 Years | |
230 V | |
33.3 kg |