missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl-(3-S)-3-Aminobutanoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate |
| Namenshinweis | 95% |
| Farbe | Farblos bis Gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
| Summenformel | C8H17NO2 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.4230 to 1.427 |
| Spezifische Drehung | + 24 |
| Synonym | tert-butyl 3s-3-aminobutanoate, s-tert-butyl 3-aminobutanoate, butanoic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s, tert-butyl-3s-3-aminobutanoate, tert-butyl s-3-aminobutyrate, 1,1-dimethylethyl 35-3-aminobutanoate, s-3-aminobutyric acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3s-3-aminobutanoate, butanoic acid,3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3s |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl (3S)-3-aminobutanoate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur