missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidincarboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2, 2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0600g/mL |
Siedepunkt | 83°C to 88°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | 108°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589nm) |
Menge | 250 mg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'