missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tert.-Butylvinylether, 98 %, stab. mit ca. 0.1 % N,N-Diethylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
tert-Butyl vinyl ether is used in the synthesis of 3-tert-Butoxycyclobutanone by reacting with ketene using zinc(II) chloride as a catalyst. It acts as an intermediate for the functional vinyl monomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylvinylether wird bei der Synthese von 3-Tert-Butoxycyclobutanon verwendet, da es mit Keton mit Zink(II)-chlorid als Katalysator reagiert. Dient als Zwischenprodukt für das funktionelle Vinylmonomer.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Kohlenstoffdisulfid, Chloroform und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Tert-Butylvinylether wird bei der Synthese von 3-Tert-Butoxycyclobutanon verwendet, da es mit Keton mit Zink(II)-chlorid als Katalysator reagiert. Dient als Zwischenprodukt für das funktionelle Vinylmonomer.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Kohlenstoffdisulfid, Chloroform und Diethylether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl vinyl ether |
Namenshinweis | stabilized with ≈0.1% N,N-diethylaniline |
Dichte | 0.762 |
Siedepunkt | 75°C to 76°C |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Geruch | Characteristic |
Strukturformel | (CH3)3COCH=CH2 |
Brechungsindex | 1.399 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3271 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'