missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KERN and SOHN Test Weight, OIML Class E2

Artikelnummer. 15936265
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
5 g
10 g
20 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Artikelnummer. Gewicht (metrisch)
15936265 5 g
17221874 10 g
17261874 20 g
15950401 100 g
17211884 200 g
17251884 500 g
17291884 1 kg
17231894 2 kg
16699961 5 kg
17291894 10 kg
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15936265

Marke: KERN and SOHN 31703

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Individual weights made of polished stainless steel.

  • Weight Set

Spezifikation

Produkttyp OIML Knob Weights
Material Stainless Steel
Gewicht (metrisch) 5 g
Form Knob
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.