missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Tetrabromophenol Blue is used as acid-base indicator. It is used in oxidative- as well as in non-oxidative hair dye formulations. It is used as an industrial dye, a laboratory indicator, and a biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabromophenolblau wird als Säure-Basen-Indikator verwendet. Es wird sowohl in oxidativen als auch in nicht oxidativen Haarfärbeformulierungen verwendet. Es wird als Industriefarbstoff, Laborindikator und biologisches Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
Tetrabromophenolblau wird als Säure-Basen-Indikator verwendet. Es wird sowohl in oxidativen als auch in nicht oxidativen Haarfärbeformulierungen verwendet. Es wird als Industriefarbstoff, Laborindikator und biologisches Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabromophenol Blue |
Schmelzpunkt | 203°C to 205°C (decomposition) |
Beilstein | 378438 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 985.55 |
Menge | 1 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'