missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrahydrofuran D8 99.50% D, Eurisotop
Beskrivelse
Tetrahydrofuran D8
- Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran D8 |
| Farbe | Farblos |
| Deuterium (D) | 99.50% D |
| Verpackung | Ampulle |
| Menge | 2 x 0.75 mL |
| Schmelzpunkt | -108.5°C |
| Siedepunkt | 66°C |
| Güte | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?