missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetrathiafulvalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Tetrathiafulvalene, holds wide application in HPLC, NMR. This heterocyclic compound contributed to the development of molecular electronics. They are used as a organic super conductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrathiafulvalen, für eine breite Anwendung in HPLC, NMR. Diese heterocyclische Verbindung trug zur Entwicklung der Molekularelektronik bei. Werden als organische Supraleiter verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Tetrathiafulvalen, für eine breite Anwendung in HPLC, NMR. Diese heterocyclische Verbindung trug zur Entwicklung der Molekularelektronik bei. Werden als organische Supraleiter verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrathiafulvalene |
Schmelzpunkt | 116°C to 120°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1617956 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,9242 |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. Soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 204.35 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'