missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Der praktische Hocker

Artikelnummer. 10239391
Encompass
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Artikelnummer. Farbe
10239391 Schwarz
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10239391

Marke: Lotz Lagertechnik™ 351001

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Kleines, platzsparendes Fusskreuz
  • Sitzhöheneinstellung 440 bis 630mm mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder
  • Platzsparendes Kunststoff Fusskreuz φ 440mm
  • Fusskreuzausstattung Gleiter
  • Beschreibung: PU-schwarz

Spezifikation

Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) 440 bis 630 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.