missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Thermal-Transfer, Xylene and Solvent-Resistant Resin Ribbons
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
110 x 300 mm
110 x 74 mm
40 mm x 300 m
55 m x 74 mm
60 m x 300 mm
84 x 74 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Xylene and solvent-resistant resin ribbons for thermal-transfer printers
- When used with the appropriate label, the ribbon will provide a xylene and chemical-resistant printout
- Range of sizes available, ensuring compatibility with most common barcode printer brands
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ink Ribbon |
| Farbe | Black |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zebra Labeler |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 244 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2.17 in. |
| Länge (metrisch) | 74 m |
| Breite (metrisch) | 55 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur