missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Thermal-Transfer, Xylene and Solvent-Resistant Resin Ribbons

Artikelnummer. p-200104572
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
110 x 300 mm
110 x 74 mm
40 mm x 300 m
55 m x 74 mm
60 m x 300 mm
84 x 74 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15366444

Marke: GA International XAR110x300C11JZ4

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Resin ribbons for thermal-transfer printers that produce a chemical and xylene-resistant printout, intended for printing solvent-resistant labels that involve exposure to harsh chemicals and solvents.

  • Xylene and solvent-resistant resin ribbons for thermal-transfer printers
  • When used with the appropriate label, the ribbon will provide a xylene and chemical-resistant printout
  • Range of sizes available, ensuring compatibility with most common barcode printer brands

Spezifikation

Produkttyp Ink Ribbon
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Label Printers
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 4.3 in.
Länge (metrisch) 300 m
Breite (metrisch) 110 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm
Abmessungen (L x B) 110 x 300 mm
Format Roll
Bedruckbare Seiten Coated Side Out
Menge 1/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt