missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
274.24 € - 303.41 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 10 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
Stationäre Phase | C18 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10466764
|
Thermo Scientific™
77505-011001 |
1 mm | 5 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10046554
|
Thermo Scientific™
77503-011001 |
1 mm | 3 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Spezifikation
10 mm | |
1 mm | |
C18 |