missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermometer

Artikelnummer. 10011260
Encompass
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-100°bis +30 °C
-20°bis +250 °C
15°bis 35 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10011260 15°bis 35 °C 1 Stück
10244930 -100°bis +30 °C -
10695742 -20°bis +250 °C 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10011260

Marke: Hartung Wolfgang 512511

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Gesamtlänge (metrisch) 300 mm
Max. Temperatur (metrisch) 35 °C
Min. Temperatur (metrisch) 15 °C
Temperaturbereich (metrisch) 15°bis 35 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.