missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Stabthermometer für vollständige Immersion
Marke: Amarell™ G11362
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02600kg
Spezifikation
Rote Flüssigkeit | |
Vollständiges Eintauchen | |
Glas | |
150 °C | |
-10°bis +150 °C |
Allgemeine Verwendung | |
260 mm | |
Komplett eintauchendes Thermometer | |
− 10 °C | |
1 °C |