Learn More
Brady™ ToughWash™ Metalldetektierbares, abwaschbeständiges Polyester-Etikettenband für M7-Drucker
ToughWash™ Polyesterfolie mit Acrylkleber ist ein robustes, auf Bestellung bedruckbares Etikett, das speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde.
228.00 € - 302.00 €
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
|---|---|
| Klebstofftyp | Metallisch |
| Beschichtung | Ohne |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kontinuierlich |
| Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
17898854
|
Brady™
173458 |
Weiß | 75 ft. x 1 in. |
228.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17899224
|
Brady™
173468 |
Weiß | 75 ft. x 2 in. |
302.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17848924
|
Brady™
173459 |
Gelb | 75 ft. x 1 in. |
228.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
|
17899174
|
Brady™
173469 |
Gelb | 75 ft. x 2 in. |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||
Beschreibung
- Von handelsüblichen Metalldetektoren erfassbar
- Die Etikettenkonstruktion ist robust gegenüber aggressiven Reinigungsumgebungen und hält Reinigungstemperaturen bis zu 80 °C (175 °F) und °Drücken bis zu 1500 psi stand. PSI
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +110 °C (-40 °F °bis +230 °F)
- Hergestellt aus B-854 Polyestermaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Ohne | |
| Kontinuierlich | |
| Thermotransfer | |
| Anlagenkennzeichnung, Kennzeichnung von Lebensmittel- und Getränken, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis 110 °C | |
| 0.229 mm | |
| 22.86 m |
| Metallisch | |
| Matt | |
| Polyester | |
| Unsteril | |
| M710, BMP71 | |
| 75 ft. | |
| -40 °F bis +230 °F | |
| 0,009 in. | |
| 75 ft. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.