missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-Säulen

Artikelnummer. 10029169 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Encompass
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 m
15 m
30 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0.25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0.32 mm
0,53 mm
0,53 mm
0.53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10029169 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10668805 30 m 0.53 mm 1 μm 1 Stück
10279304 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10374363 30 m 0.32 mm 3 μm 1 Stück
10708043 30 m 0.32 mm 1 μm 1 Stück
10600174 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10070073 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 Stück
10311545 30 m 0.53 mm 5 μm 1 Stück
10269464 60 m 0,32 mm 1 μm 1 Stück
10496873 60 m 0.25 mm 1 μm 1 Stück
10585225 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10475533 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10068942 15 m 0.32 mm 0,25 μm 1 Stück
10475723 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10592635 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
10179414 30 m 0.53 mm 1,5 μm 1 Stück
10506005 100 m 0.25 mm 0,5 μm 1 Stück
10725574 30 m 0,53 mm 0,5 μm -
10671206 30 m 0.25 mm 1 μm 1 Stück
10219264 60 m 0.25 mm 0,25 μm 1 Stück
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10029169

Marke: Thermo Scientific™ Z168734

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese unpolare GC-Säule zur Methodenentwicklung und -analyse von chlorierten und nitroaromatischen Verbindungen und Umweltproben.

Verwenden Sie die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC-Säule zur Methodenentwicklung sowie für chlorierte und nitroaromatische Verbindungen und Umweltanalysen. Diese unpolaren Gaschromatographiesäulen in 100 % Dimethyl-Polysiloxan haben eine hohe Betriebstemperatur.

TRACE GC Säulen von Thermo Scientific bieten hohe Temperaturstabilität, geringes Ausbluten und lange Lebensdauer. Von universell einsetzbaren unpolaren zu polaren Säulen, von denen viele besonders für die MS-Detektion geeignet sind, liefern TRACE GC Säulen ausgezeichnete Qualität und garantierte Reproduzierbarkeit. Ausserdem bieten wir eine komplette Auswahl an weiteren Verbrauchsmaterialien für die meisten aktuellen Gaschromatographen an.
Geringes Säulenbluten selbst bei hohen Temperaturen
Hervorragende Stabilität für schwierige Trennungen
Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Komplettes Sortiment an GC-Verbrauchsmaterialien für alle Instrumente
Andere Phasen und Masse auf Anfrage
Phase: TR-1 100% Dimethyl Polysiloxane
Filmdicke: 0,5μm
L/φ: 30/0,25 m/mm
Temp. max.: 340/360 °C

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase TR-1
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.