missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Traceable™ One-Shot™ Leitfähigkeitskalibrierstandards, Hersteller zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Marke: Fisherbrand
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
Ideal für Labor- oder Feldanwendungen
Leitfähigkeitsstandards zum Einmalgebrauch kalibrieren alle Konduktometer und Fühler mit maximaler Genauigkeit. One-Shots eliminieren das Problem durch externe Behälterkontaminationen. Die Kalibrierung wird direkt in den Standardröhrchen durch-geführt. Alle Fühler passen in den Container. Durch die extragrosse Öffnung (φ 44,5mm) und die extragrosse Tiefe (89mm) kann die Fühlerkalibrierung direkt in dem PE-Container mit dem Standard durchgeführt werden. One-Shot Traceable™ Standards sind für alle Leitfähigkeitsfühler geeignet und ideal für Labor- oder FeldbedingungenStandards für alle Messgeräte
Traceable™ Leitfähigkeitsstandards, zertifizierte Referenzmaterialien, sind 100% kompatibel mit allen Geräte- und Fühlermarken. Traceable™ Leitfähigkeitsstandards bieten die höchste verfügbare Genauigkeit. Genauigkeit bei 25°C (±0,25μS für 1, 5, 10μS Lösung oder ±0,25% für andere Lösungen) oder die im Zertifikat angegebene Fehlergrenze, es gilt der grössere Wert. Jeder Container ist hinsichtlich der Kalibrierung der Leitfähigkeit (μS/micromhos), des spezifischen Widerstandes (Ohm) und der gelösten Feststoffe (ppm) etikettiert.
Unterstützte Methoden
Diese zertifizierten Referenzmaterialien erfüllen die Prüfanforderungen der Federal, State und lokalen Behörden, CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP und ISO. Traceable™ zertifiziertes Referenzmaterial erfüllt und ist essenziell für diese gesetzlichen Methoden: AOAC 973,40, EPA 120,1, Standard Method 2510 (APHA, AWWA, WEF), ISO 7888, DIN 38404, ASTM D1125, USGS I-1780, USP 645 und A2LA/NVLAP Akkreditierung/ISO 9000 Zertifizierung. Das Material kann für die Kalibrierung aller Konduktometer und für die Besitmmung der Zellkonstanten verwendet werden.
Doppelte A2LA Akkreditierung ISO 17025 und ISO Guide 34
Die Genauigkeit wird durch das Traceable™ Zertifikat mit individueller Seriennummer bestätigt, zum Nachweis der Rückführbarkeit auf NIST Standards (National Institute of Standards and Technology) und/oder einem Nationalen Standardisierungs Labor. Die doppelte A2LA akkreditierte Zertifizierung bietet das höchste erreichbare Niveau in der Qualitätssicherung, Dokumentation und Genauigkeit. Zertifizierte Referenzmaterialien werden in einem A2LA akkreditierten ISO 17025 Kalibrierlabor durch einen A2LA akkreditierten ISO Guide 34 Referenzmaterialhersteller produziert. Zusätzliche Akkreditierungen umfassen ISO 31 (Zertifikat Inhalt) und ISO 35 (statistische Analyse), plus ISO 9001 (zertifizierter Qualitätshersteller) (A2LA und alle Europäischen Nationalen Kalibrierzertifikate werden gegenseitig anerkannt). Jeder Container wird mit einer Schritt-für-Schritt Kalibrieranleitung, einer individuellen Temperaturkompensationstabelle, Rückführbarkeitsinformationen und einem Traceable™ Zertifikat geliefert. Lieferung im Sechser-Pack. Jede One-Shot beinhaltet 100mL.
Standard: 1413μS
Widerstand: 0,00071 MOhm
TDS: 933 ppm
Bestellinformation
Jede Flasche enthält 100 ml
Spezifikation
6/Pckg. | |
Kalibrierlösung | |
Kalibrierstandard für Leitfähigkeit; gelöste Feststoffe: 3.3 ppm | |
1413 μ℧ |
6 x 100 mL | |
Durchsichtig | |
7 |