missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans-3-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Ethanol, Chloroform
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Ethanol, Chloroform
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform |
Formelmasse | 179.64 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'