missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Transparente Spritzflaschen aus PFA, Economy
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
Transparent, Verschluss aus ETFE mit Spritzeinsatz aus FEP. Die Öffnung der Spitze kann durch Abschneiden vergrössert werden. Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. PFA-economy-Qualität. Mit Recycling-PFA-Anteilen. Daher besonders preisgünstig und zudem umweltfreundlich.
Volumen: 250mL
Gewinde: 25 GL
φ/H: 61/157mm
Volumen: 250mL
Gewinde: 25 GL
φ/H: 61/157mm
Spezifikation
Produkttyp | Wash Bottle |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Material | PFA |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'