missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethylorhoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Triethyl orthoacetate is used as pharmaceutical and water scavenger. It is also used in organic synthesis to introduce the acetate group into an alcohol. It is involved in the Johnson-Claisen rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylorthoacetat wird als Pharmazeutikum und Wasserabscheider verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet, um die Acetatgruppe in einen Alkohol einzuführen. Es ist an der Johnson-Claisen-Umlagerung beteiligt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Triethylorthoacetat wird als Pharmazeutikum und Wasserabscheider verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet, um die Acetatgruppe in einen Alkohol einzuführen. Es ist an der Johnson-Claisen-Umlagerung beteiligt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyl orthoacetate |
Dichte | 0.887 |
Siedepunkt | 142°C to 143°C |
Flammpunkt | 32°C (89°F) |
Brechungsindex | 1.397 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 506201 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'