missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Triethylsilyl)-acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 136°C to 140°C |
| Chemischer Name oder Material | (Triethylsilyl)acetylene |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1743814 |
| Flammpunkt | 17°C (62°F) |
| Formelmasse | 140.31 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.4315 |
| Dichte | 0.783 |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction