missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triisopropylborat, +98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triisopropyl borate |
Schmelzpunkt | -59°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8140g/mL |
Siedepunkt | 140°C |
Flammpunkt | 17°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Strukturformel | [(CH3)2CHO]3B |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triisopropyl borate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'