missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tropinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tropinone |
Schmelzpunkt | 40°C to 43°C |
Siedepunkt | 227°C |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2329 |
Formelmasse | 139.2 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'