missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ Elektronisches Thermoelement-Kernthermometer
Für schnelle Messungen mit hoher Genauigkeit. Ebro Electronic™ TTX 100 Einstechthermometer mit Thermoelement Typ T sind mit einer kabelgebundenen Sonde versehen.
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18330kg
Beschreibung
- HACCP
- Großes Display
- Robust und schlagfest
Spezifikation
CE DIN EN 13485 | |
Thermometer zur Messung der Umgebungs- oder Kerntemperatur | |
90 mm | |
ABS-Kunststoff | |
Dauerhaft angebracht, spitz | |
Thermoelement-Kernthermometer | |
-50°C | |
±0.8 °C |
3 mm | |
17 mm | |
105 mm | |
TTX 100 | |
0.1 °°C von –60 bis 199.9 °°C, 1 °°C darüber | |
350°C | |
–50 bis 350 ° °C | |
42 mm |