missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wolfram-Lösung für ICP 1 g/l NH3 Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Konzentration | 1±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | W |
Lösungsmittel oder Matrix | NH3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Tungsten (W) 1000mg/l in NH3 4%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'