missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90
Druckgasflaschenschrank
Marke: asecos™ 30667-005-30669
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Beschreibung
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- Geprüft und zertifiziert: nach den aktuellen GS-Prüfgrundsätzen
- 1 x Komfortinneneinrichtung Druckgasflaschen, Montageschienen, Einrollklappe (L=350 mm) mit Gaszugfeder, Flaschenhalter inkl. Spanngurten, Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-2
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Gas cylinder cabinet G-ULTIMATE-90 model G90.205.090 laboratory white (sim. RAL 9016), interior equipment with 1 x comfort interior equipment gas cylinders (sheet steel galvanised and powder coated) | |
Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas | |
35.35 in. | |
Gypsum | |
Cabinet and interior equipment | |
24.21 in. | |
White | |
2050 mm | |
G90.205.090 | |
2 |
Gas cylinder cabinet | |
80.71 in. | |
Plain | |
898 mm | |
615 x 898 x 2050 mm | |
425 x 745 x 1858 mm | |
615 mm | |
Wing | |
898 mm | |
Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant |