missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Q-PHOENIX-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3214904130017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 492.50519kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
1647 mm | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
1193 mm | |
545,00 kg | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
1953 mm | |
Q90.195.120.FD | |
2 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
Stahl | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
615 mm | |
Gefaltet | |
90 mm | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |