missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3020400230208
Weitere Details : Netto-Gewicht : 339.84720kg
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
750 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
896 mm | |
371,00 kg | |
Warngelb | |
616 mm | |
Flügel | |
3 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne mit 22 l (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
616 x 896 x 1968 mm | |
524 x 750 x 1742 mm | |
Standard | |
1968 mm | |
S90.196.090 | |
2 |