missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ S-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, AGT integriert

Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen

Marke:  asecos™ 3012300130167

Weitere Details : Netto-Gewicht : 337.30920kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15902896

  • 3090.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
  • Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

Sicherheitsschrank
Hellgrau
1196 mm
pulverbeschichtet glatt
S90.129.120.WDAC
1298 mm
Automatischer Verschluss, Flügel
524 x 1050 x 1072 mm
524 mm
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Stahl
1050 mm
352,00 kg
2
1072 mm
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
616 x 1196 x 1298 mm
Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT)
616 mm
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote