missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ S-PHOENIX Vol. 2-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Scharniere links

Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen

Marke:  asecos™ 3031500130320

Weitere Details : Netto-Gewicht : 342.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11934886

  • 3394.12 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Platzsparende Falttür: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneter Tür
  • Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
  • Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

1742 mm
Sicherheitsschrank
450 mm
Pulverbeschichteter Stahl
596 mm
372 kg
Hellgrau
1968 mm
S90.196.060.075.FDAC
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
657 mm
Stahl
749 x 596 x 1968 mm
657 x 450 x 1742 mm
749 mm
Gefaltet, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote