missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ UB-S-90 Untertisch-Sicherheitslagerschrank Typ 90
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3042100135339
Weitere Details : Netto-Gewicht : 184.01041kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Anwenderfreundlich: Die Schubfächer bleiben in jeder Position offen, das Schubfachinnere ist vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern
- Sicher: Schubfächer mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Schubfächer mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
502 mm | |
Untertisch-Sicherheitslagerschrank | |
979 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1102 mm | |
180,00 kg | |
Hellgrau | |
600 mm | |
UB90.060.110.050.S | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
1 21,5 l-Schubfach (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
382 mm | |
Stahl | |
502 x 1102 x 600 mm | |
382 x 979 x 520 mm | |
502 mm | |
Schiebetüren | |
1 |