missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ UB-S-90 Untertisch-Sicherheitslagerschrank Typ 90

Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen

Marke:  asecos™ 3042800135336

Weitere Details : Netto-Gewicht : 187.16040kg

Artikelnummer. 15934456

  • 2606.54 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich:  Die Schubfächer bleiben in jeder Position offen, das Schubfachinnere ist vollständig einsehbar – Zugang zu allen Behältern
  • Sicher: Schubfächer mit Erdungsdraht, einschließlich Klemme (Standard); dichtgeschweißte Auffangwanne; im Brandfall selbstschließende Schubfächern
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Schubfächer mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abluftsystem

Serviceleistungen

Fünf Jahre

Spezifikation

Spezifikation

502 mm
Untertisch-Sicherheitslagerschrank
979 mm
pulverbeschichtet glatt
1102 mm
183,50 kg
Hellgrau
600 mm
UB90.060.110.050.2S
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
2 Schubfächer (pulverbeschichtetes Stahlblech – STAWA-R)
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
382 mm
Stahl
502 x 1102 x 600 mm
382 x 979 x 520 mm
502 mm
Schiebetüren
2
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote