missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Deckel
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AL04-02-230 Ultraschallwasserbad
AL04-03-230 Ultraschallwasserbad
AL04-06-230 Ultraschallwasserbad
AL04-12-230 Ultraschallwasserbad
AL04-13-230 Ultraschallwasserbad
AL04-18-230 Ultraschallwasserbad
AL04-30-230 Ultraschallwasserbad
AL04-45-230 Ultraschallwasserbad
AL04-90-230 Ultraschallwasserbad
Al04-01-230 Ultraschallwasserbad
Al04-04-230 Ultraschallwasserbad
Material:
Edelstahl
Kunststoff
Gewicht (metrisch):
0.2 kg
0.3 kg
0.7 kg
2.5 kg
5.0 kg
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Descripción
- Sauberkeit beibehalten.
- Verhindert Spritzen.
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Abdeckung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AL04-03-230 Ultraschallwasserbad |
| Gewicht (metrisch) | 0.3 kg |
| Material | Kunststoff |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido