missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Deckel

Artikelnummer. 15688805
Encompass
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AL04-02-230 Ultraschallwasserbad
AL04-03-230 Ultraschallwasserbad
AL04-06-230 Ultraschallwasserbad
AL04-12-230 Ultraschallwasserbad
AL04-13-230 Ultraschallwasserbad
AL04-18-230 Ultraschallwasserbad
AL04-30-230 Ultraschallwasserbad
AL04-45-230 Ultraschallwasserbad
AL04-90-230 Ultraschallwasserbad
Al04-01-230 Ultraschallwasserbad
Al04-04-230 Ultraschallwasserbad
Material:
Edelstahl
Kunststoff
Gewicht (metrisch):
0.2 kg
0.3 kg
0.7 kg
2.5 kg
5.0 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Material Gewicht (metrisch) unitSize
15688805 AL04-13-230 Ultraschallwasserbad Edelstahl 5.0 kg -
15608805 Al04-04-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.3 kg -
15608815 AL04-18-230 Ultraschallwasserbad Edelstahl 5.0 kg -
15618795 Al04-01-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.2 kg -
15628815 AL04-30-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.3 kg 1 Stück
15638805 AL04-06-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.3 kg 1 Stück
15648795 AL04-02-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.2 kg -
15648815 AL04-45-230 Ultraschallwasserbad Edelstahl 0.7 kg 1 Stück
15668805 AL04-12-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.3 kg 1 Stück
15668815 AL04-90-230 Ultraschallwasserbad Edelstahl 2.5 kg 1 Stück
15678795 AL04-03-230 Ultraschallwasserbad Kunststoff 0.3 kg -
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15688805

Marke: Advantage-Lab™ AL0413150

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Halten Sie Ihr Ultraschallbad mit dieser Abdeckung sauber. Advantage-Lab™ Ultraschallbad-Abdeckung verhindert auch ungewolltes Spritzen.

  • Sauberkeit beibehalten.
  • Verhindert Spritzen.

Spécification

Beschreibung Abdeckung
Zur Verwendung mit (Geräte) AL04-13-230 Ultraschallwasserbad
Gewicht (metrisch) 5.0 kg
Material Edelstahl
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.