missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Ultraschallwasserbad

Artikelnummer. 15618855
Encompass
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,8 l
2,75 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15618855

Marke: Advantage-Lab™ AL0401230

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zuverlässige, anwenderfreundliche Geräte für feinste Reinigungsarbeiten. Advantage-Lab™ beheiztes Ultraschallwasserbad enthält einen Schallkopftank aus kavitationsfestem Edelstahl.

  • Messumformer-Behälter aus kavitationsbeständigem Edelstahl.
  • Edelstahlgehäuse.
  • Sandwich-Performance-Messumformersysteme.
  • Entgasungsfunktion zum effizienten Entfernen der Reinigungsflüssigkeit und für spezielle Laboranwendungen.
  • Automatische Entgasung z. B. nach dem Befüllen mit frisch gemischter Reinigungsflüssigkeit.
  • Anzeige der verbleibenden Reinigungszeit über Dioden.
  • Spritzwassergeschütztes Bedienfeld.
  • Automatische Abschaltung nach 12-stündigem Betrieb (wenn in diesem Zeitraum keine Tasten betätigt wurden) verhindert einen ungewollten Dauerbetrieb.
  • Elektronische Drehknöpfe.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 0,8 l
Material Rostfreier Stahl
Abmessungen (L x B x H) 116 x 206 x 178 mm
Gewicht (metrisch) 2,0 kg
Wirkleistung 30 W
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt